产品编号: 952443 8

双套头扳手套装,弯头 8

品牌: GARANT
硬质泡沫材料特性 LD45,厚度 30
抽屉的填充度,单位:G 8×20

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
8
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

通用的工具套装,配套两种颜色的 PE 硬质泡沫材料刻模。闭孔泡沫塑料耐油,不吸收液体。无烟煤色盖板,下面的灰色对比色可提示有工具缺失。

供货范围:

空心硬质泡沫刻模,编号 952001,规格尺寸 952443: 1 件
GARANT 深弯式双套头扳手/编号 615600 规格尺寸 6×7;8×9;10×11;12×13;14×17;16×18;19×22;24×27: 各 1 件

技术参数

硬质泡沫材料特性 LD45,厚度
30 mm
抽屉的填充度,单位:G
8×20
宽度
200 mm
深度
500 mm
宽度,单位:G
8
深度,单位:G
20
工具数量
8
产品类别
硬质泡沫刻模,配套扳手(套头和开口扳手)

Spare parts

Share this product

or copy this link