产品编号: 919981 1040X835

可堆垛的工作平台 1040X835

所有产品信息:

价格未定
请注意:此商品为超大超重物品!
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
1040X835
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

坚固的圆管结构,四周带防撞保护。背板为钢网和防滑工作台面。宽的一边有适合铲车铲入的接口。插销保险可防止滑牙。带有镀锌的工具存放板。
底面尺寸 740×740 mm。

应用:

用于在较高的建筑物体上,例如屋顶灯光,进行安全的维修和保养作业。

标准:

经过 TÜV 检测,符合 DGUV(德国法定意外保险)。

涂层:

涂橙黄色 RAL 2000 漆。

提示:

组合叉车使用工作平台时,请遵守所在国家的特定要求。配套用于奥地利(经 TÜV Austria 认证)和比利时的工作平台承索。

技术参数

高度
1,900 mm
宽度
835 mm
深度
1,040 mm
站立面宽度
740 mm
站立面深度
740 mm
进料箱尺寸 A
200 mm
进料箱尺寸 D
80 mm
装卸槽口间隔距离 B
280 mm
承载能力
240 kg
重量
58 kg
产品类别
叉车辅助设备

Share this product

or copy this link