产品编号: 970755

CNC 辅助箱柜,配有抽屉 26×20G

品牌: GARANT GridLine
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出) 100
高度调整单位尺寸 25
颜色选项 RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
圆筒销子锁 模块化插件
抽屉 / 抽出式搁板承重量 200

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

工具辅助箱柜 60×28G,带抽屉 26×20G。配有中间隔板和滚珠轴承滑门,可以通过带有圆筒销子锁的推柄上锁,3 侧防滚凸缘和防滑纹橡胶垫。不含单独拉出锁止功能。抽屉与可拉出底板的承重量为 200 kg。

涂层:

柜体、抽出板和抽屉柜体浅灰色 RAL 7035,柜门和抽屉正面煤黑色 RAL 7016,粉末涂层。抽屉柜体不可配置颜色,只能为浅灰色 RAL 7035。

提示:

存放工具时,需要一个编号为 970708 的抽屉插件。

技术参数

材料厚度
1.2 mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
200 kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100 %
高度调整单位尺寸
25 mm
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉有效宽度 × 有效深度(G)
26×20G
产品类别
CNC 机用附件柜

Share this product

or copy this link