产品编号: 940089

基底柜,配有 卷门 底柜

品牌: GARANT GridLine
圆筒销子锁 模块化插件
颜色选项 RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸 25
内侧柜体承重量 1000
门打开的角度 250

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

组装柜,40×20G。可以在 25mm 网孔板上接装搁板。内侧加强型翼门,可以通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄进行锁闭。基底柜的调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。基底柜的推柄在门的上半部分,加装柜的推柄在门的下半部分。

供货范围:

柜子内配有搁板。

涂层:

浅灰色 RAL 7035 柜体,粉末涂层。
阳极电镀铝合金卷帘,不可配置颜色。

提示:

用于 GridLine 箱柜的搁板和配件,请参见编号 940501 − 940710和组别 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。

技术参数

材料厚度
0.9 mm
内侧柜体承重量
1,000 kg
门打开的角度
250 °
高度调整单位尺寸
25 mm
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
柜体结构类型
底柜
产品类别
搁板柜

Share this product

or copy this link