• Dear customers, due to planned maintenance work Online Shop is partially unavailable today between 16:15h and 17:15h. We ask kindly for your understanding.
产品编号: 940135

加装柜,配有 全钢板滑门 加装柜

品牌: GARANT GridLine
圆筒销子锁 模块化插件
颜色选项 RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度调整单位尺寸 25
内侧柜体承重量 1000

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

组装柜,50×20G。可以在 25mm 网孔板上接装搁板。内侧加强型滑门,可通过带有圆筒销子锁的 2 组份 Haptoprene® 推柄上锁。移门在终端位置锁定(开/关)。基底柜的调平底座,带有 4 个可独立调节的底脚,可以平衡地面倾斜。基底柜的推柄在门的上半部分,加装柜的推柄在门的下半部分。

供货范围:

柜子包含搁板。

涂层:

柜体为浅灰色 RAL 7035,柜门为煤黑色 RAL 7016,带粉末涂层。

提示:

用于 GridLine 柜子的搁板和配件请参见编号 940501 – 940710 和分组 95。
按照 TÜV GS 认证,所有柜子必须固定以防倾翻。

技术参数

材料厚度
0.9 mm
内侧柜体承重量
1,000 kg
高度调整单位尺寸
25 mm
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
柜体结构类型
加装柜
产品类别
搁板柜

Share this product

or copy this link