产品编号: 932105 800

翼门式辅助箱柜 无防滚凸缘,带抽出式搁板 800 mm

品牌: GARANT GridLine
颜色选项 RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
抽屉 / 抽出式搁板承重量 75
圆筒销子锁 模块化插件
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出) 100
门打开的角度 250
高度调整单位尺寸 25
抽屉有效面积(G) 26×20

所有产品信息:

价格未定
请注意:此商品为超大超重物品!
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
800
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

工具辅助箱柜 30×28G。带翼门,可通过圆筒销子锁统一上锁。
配有 2 个抽出式搁板,承重量 75 kg。

装夹:

可拉出底板数量: 2

涂层:

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门亮蓝色 RAL 5005 粉末涂层。黑色钢板台面,带有卷板(高度=20 mm)。

提示:

配套适用的抽屉 26×20G。

技术参数

材料厚度
1.2 mm
抽屉 / 抽出式搁板承重量
75 kg
抽屉抽出(部分抽出/完全抽出)
100 %
门打开的角度
250 °
高度调整单位尺寸
25 mm
抽屉有效面积(G)
26×20
圆筒销子锁
模块化插件
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度
800 mm
宽度
750 mm
深度
700 mm
有效高度
650 mm
抽屉有效宽度
650 mm
抽屉有效深度
500 mm
抽屉有效宽度(G)
26
抽屉有效深度(G)
20
重量
45 kg
产品类别
机用辅助箱柜

Spare parts

Share this product

or copy this link