产品编号: 943228 1020

机床边柜,带翼门 无抽屉 1020

品牌: GARANT
圆筒销子锁 模块化插件
安全证书 GS TÜV Rheinland
抽屉抽拉装置 脱出锁止
颜色选项 RAL 9002、7035、7005、7016、6011、5018、5012、5011、5005、3003
高度调整单位尺寸 25
价格未定

机床边柜,带翼门 无抽屉 1020

根据需求
货期2-3天
库存还有0件
On request
此商品不可用
货期1-3个工作日
货期4-6个工作日
货期1-2周
货期详询
1020

描述

技术说明:

配有经过强化的翼门,可以通过配锁的推拉手柄上锁。3 面卷边,并且采用槽纹橡胶饰面。用来安装抽屉和抽出式搁板,间隔 25 mm。柜体配有单独拉出锁止功能
748 mm 深。配套的抽屉参见编号 943011,943021。配套的抽拉式搁板参见编号 942991,942996。

表面涂层:

柜体浅灰色 RAL 7035,柜门亮蓝色 RAL 5005 粉末涂层。 黑色钢板台面,带有黑色卷板(高度 = 20 mm)。

技术参数

安全证书
GS TÜV Rheinland
高度调整单位尺寸
25 mm
颜色选项
RAL 9002、7035、7005、7016、6011、5018、5012、5011、5005、3003
圆筒销子锁
模块化插件
抽屉抽拉装置
脱出锁止
材料厚度
1.2 mm
宽 × 深,单位:E
36×36 E)
高度
1,020 mm
宽度
717 mm
有效高度
900 mm
深度
748 mm
宽度,单位:E
36 E
深度,单位:E
36 E
重量
71 kg

备件和附件

    价格未定
    滑动手柄,用于翼形门不带插件 GARANT 产品编号: 914220
    根据需求
    货期2-3天
    库存还有3件
    On request
    此商品不可用
    货期1-3个工作日
    货期4-6个工作日
    货期1-2周
    货期详询
loading spinner image
loading spinner image