产品编号: 927206

高度可调式轮子套装 每套 2 件

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有41件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期4-6周左右
货期6-8周左右
货期详询
添加到商品清单
Share product
品牌: GARANT GridLine
颜色选项 RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

信息

  • 颜色选项 RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

描述

技术说明:

手动高度调节装置作为工作台底脚中的插入式模块,包括 ⌀ 125 mm 的滚轮。缠绕保护装置防止缠死脚轮。高品质滚珠轴承确保运行安静平稳,带有无痕聚氨酯覆层,尽可能减少滚动阻力和噪音。每个滚轮承重量:200 kg。使用 4 个滚轮时的最大承重量:600 kg。25 mm 调节分度高度调节装置。

供货范围:

套装由 2 个插入式模块组成,适用于 1 个底脚或 2 个底座。

涂层:

高度调节装置为浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。轮子镀锌,无法配置。

提示:

安装轮子时,需将工作台抬高 150 mm。一个带 2 个底脚的工作台需要 2 个套装。

Share this product

or copy this link