产品编号: 938027

支柱连接器

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有17件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

适合于:

支柱,编号 923000、928010、928075、928076 和 938000、938012、938013。

涂层:

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。

提示:

两个连接件无法组合使用。

技术参数

材料厚度
1.5 mm
产品类别
支撑柱配件

Share this product

or copy this link