产品编号: 958737

底座遮板前侧 / 后侧

品牌: GARANT
颜色选项 RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

0.9 mm 厚的钢制饰板,用于拧在储物柜底脚上。
仅用于储物柜前部封面。

适合于:

衣帽柜,编号 958710 − 958735 和编号 949011 – 949018。

涂层:

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。

技术参数

材料厚度
0.9 mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
产品类别
更衣箱配件

Share this product

or copy this link