产品编号: 958738 520

底座遮板侧面 520

品牌: GARANT
颜色选项 RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
520
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

0.9 mm 厚的钢制饰板,用于拧在储物柜底脚上。
用于储物柜侧封面。

适合于:

衣帽柜,编号 958710 − 958735 和编号 949011 – 949018。

涂层:

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。

技术参数

材料厚度
0.9 mm
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
高度
150 mm
宽度
520 mm
配套适用的衣帽柜深度
520 mm
底座挡板规格
旁边
底座挡板固定
拧到底座支脚上
产品类别
更衣箱配件

Share this product

or copy this link