产品编号: 994110 2200

门体部件,格栅宽度 1200 mm 2200 mm

所有产品信息:

价格未定
请注意:此商品为超大超重物品!
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
2200
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

灵活且多样的系统,适用于生产和仓储,可以实现隔离区,分隔墙和空间分隔的快速施工。采用模块化设计,可以根据您的具体需求,对部件进行相互组合。40×40×3.8 mm 的网孔配合 30 mm 的框架型材,可以满足品质和透明度方面的最高要求。也可提供钢板和有机玻璃规格。

供货范围:

包含紧固材料(仅限编号 994130)。

涂层:

可以选择淡灰色 RAL 7035(标准颜色),信号蓝 RAL 5005,海军蓝 RAL 5002,明亮蓝 RAL 5007,龙胆蓝 RAL 5010,浅蓝色 RAL 5012,蓝绿色 RAL 5018,尘灰色 RAL 7037 粉末涂装。

技术参数

高度
2,200 mm
宽度
1,200 mm
产品类别
隔墙系统

Share this product

or copy this link