产品编号: 994302 Y/B

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
Y/B
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

锁止柱适用于室内和户外区域。两件式结构可轻松组装和拆卸,确保快速轻松使用。由塑料制成的柱管和底盘。底盘由环保型复合材料制成,100% 可再生材料,黑色。

应用:

适用于室内和户外区域。

供货范围:

每套 2 件。

提示:

可根据要求提供个性化数字印刷。

技术参数

高度 1,000 mm
地面衬垫高度 80 mm
地面衬垫直径 410 mm
皮带长度 4,000 mm
带子宽度 50 mm
带颜色 黄色 / 黑色
重量 8 kg
产品类别 锁止柱

Share this product

or copy this link