产品编号: 990461

平板货架扩展单元 深度 400 mm

品牌: SSI SCHÄFER
搁板厚度 40
高度调整单位尺寸 53
材料 镀锌
装配方式 搁架

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

搁板式组装架,有两种货架段宽度 994 mm 和 1282 mm。全镀锌,带有 5 块网格 53 mm 的可调节搁板。焊接型材与底板。无需工具安装,可轻松扩展。分段式货架支撑优化运输。
货架段承重量:每个货架段 1900 kg。

提示:

  • 地面及墙面固定装置不包含在供货范围内。
  • 单面使用,因为要通过十字梁加固。
  • 自由弯折长度(K)不得超过 595 mm。
  • 供货时不提供安装服务。
  • 优化运输 - 以 2 个包裹寄送,无托盘运输。

技术参数

搁板厚度
40 mm
高度调整单位尺寸
53 mm
装配方式
搁架
材料
镀锌
产品类别
货架

Share this product

or copy this link