产品编号: 965631
价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有41件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期4-6周左右
货期6-8周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
椅子承重 120

所有产品信息:

描述

技术说明:

支撑凳由钢管制成;带有防滑防油的踢脚套。座垫高度可通过制动杆调节。座垫由 PU 泡棉制成。座垫倾斜度可调节,并且可向两边摇摆,带有自动复位功能。
座垫的高度调节通过气压安全弹簧。

标准:

DIN 68877

涂层:

黑色 RAL 9005。

技术参数

椅子承重 120 kg
站立面宽度 650 mm
站立面深度 450 mm
椅面宽度 320 mm
椅面深度 220 mm
高度调整方式 高度调节杆
高度调整装置规格 气弹簧
高度调整范围 645 mm - 825 mm
座椅倾斜度调整
座椅面材料 PU 泡棉
十字支座材料
颜色 椅面材料 黑色
底架规格 底座
标准 DIN 68877
产品类别 站立辅助

Spare parts

Share this product

or copy this link