产品编号: 965630

靠凳,高度可调 机械式

椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有51件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

支撑凳由钢管制成;带有防滑防油的踢脚套。座垫高度可通过制动杆调节。座垫由 PU 泡棉制成。座垫倾斜度可调节,并且可向两边摇摆,带有自动复位功能。
座垫由机械调整高度

标准:

DIN 68877

涂层:

浅灰色 RAL 7035。

技术参数

椅子承重
120 kg
站立面宽度
534 mm
站立面深度
425 mm
椅面宽度
320 mm
椅面深度
220 mm
高度调整装置规格
机械式
高度调整范围
600 mm - 850 mm
座椅倾斜度调整
座椅面材料
PU 泡棉
十字支座材料
颜色 椅面材料
黑色
底架规格
底座
标准
DIN 68877
产品类别
站立辅助

Spare parts

Share this product

or copy this link