产品编号: 967565

配有台虎钳的折叠和高度调整装置

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有171件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期4-6周左右
货期6-8周左右
货期详询
添加到商品清单
Share product
品牌: GARANT

信息

描述

技术说明:

稳定和高强度的锻件/钢结构。通过 CNC 加工的组件实现卓越的平稳运行和精确导向。通过专用夹具确保极强的夹紧。借助安全拉紧杆可在任何需要的位置上更快地夹紧。
安全功能:台虎钳只能在正确的位置上向下折叠(当定位销已嵌入升降管上的刻槽中时)。

优点:

  • 台虎钳可以与高度调整装置搭配,在无需辅助旋转底座的情况下旋转 360°。
  • 通过翻转到工作台面下面腾出空闲工作面积。
  • 通过安装到一个可上锁的带门机柜中可以对拆卸和高度调整装置进行防盗保存(机柜根据要求提供)。

应用:

用于以厘米级精度使台虎钳与符合人机工程学的理想工作高度相匹配。

供货范围:

配套提供紧固材料,用于安装在工作台面下面。

涂层:

银灰色

Share this product

or copy this link