产品编号: 964558

边条 黄色黄色

舒适的站姿 防滑
材料特性 不耐油
舒适的站姿 绝热(温度)
舒适的站姿 抗疲劳
撞击防护 地面

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 工业用工位垫,采用封闭式的防滑表面。
  • 13 mm 厚的材料,满足人体工程学要求的同时还具备抗疲劳的效果。
  • 灵活插接系统 91×91 cm 垫板、内角(45°)和外角(22.5°)能够完美匹配现场环境。
  • 灵活的边沿解决方案能够实现外拐角以及内拐角。
  • 防滑度 R9,符合 DIN 51130 和 BGR 181 标准。100% 天然橡胶混合物,适合一般使用需求。
  • 不重金属与硅酮,适合油漆车间使用。
  • 不含 DOP、DMF 和臭氧消耗物质。

可以插接的边条,固定凸点,76 cm,颜色为黄色。

技术参数

舒适的站姿
防滑; 绝热(温度); 抗疲劳
撞击防护
地面
材料特性
不耐油
颜色
黄色
产品类别
防滑垫配件

Share this product

or copy this link