产品编号: 965685

脚凳

品牌: GARANT
高度补偿 25
颜色选项 RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

独立的底脚支撑,带有可以倾斜的防滑支承面。4 颗高度调节螺钉,配有橡胶垫圈,确保了可靠的稳定性。

标准:

满足 REACH 法规的橡胶垫要求。

涂层:

浅灰色 RAL 7035,粉末涂层。

技术参数

材料厚度
2.5 mm
高度补偿
25
颜色选项
RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
宽度
500 mm
深度
450 mm
倾斜角度可以调节
0 − 35 °
重量
14 kg
产品类别
脚凳

Share this product

or copy this link