产品编号: 963423

泡沫塑料套装

品牌: ZARGES

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

带多层软泡沫组成的泡沫方格套件,适用于精密仪器。其形状无需使用工具即可调整。
泡沫塑料厚度规格 2×30 mm,2×60 mm 和 1×10 mm 的底部泡沫塑料以及 1×30 mm 的结瘤泡沫塑料,配套用于顶盖。

适合于:

规格尺寸 1 − 配套用于欧标箱,编号 963420 规格尺寸 27、42、60、70
(针对规格尺寸 27,客户需要自行对尺寸进行调整)。
规格尺寸 2 − 配套用于欧标箱,编号 963420 规格尺寸 81、155、240
(针对规格尺寸 81,客户需要自行对尺寸进行调整)。

技术参数

产品类别
铝盒配件

Share this product

or copy this link