产品编号: 963380 NB80

欧标周转箱 灰色 NB80

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有276件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

高品质的可堆垛塑料周转箱。
塑料容器的基本结构是一个基于三种基本尺寸的框架构造。
这类容器的应用非常的广泛。
坚固的侧壁,通过不同肋条加固,从而保证容器的形状稳定性非常出色。
能够耐抗绝大部分的酸和油品。

提示:

配套的配件(盖板、锁闭装置、卡片夹)请参见编号 963382 – 963384。

技术参数

型号
NB80
高度
423 mm
宽度
600 mm
深度
400 mm
颜色
灰色
握柄类型
开放式握把
产品类别
欧标周转箱

Spare parts

Share this product

or copy this link