产品编号: 965397

旋转凳,PU 泡沫材料, 带底脚滑垫和踏脚环

品牌: BIMOS
椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有38件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

5 星型塑料底座。座椅高度可通过气压安全弹簧调节。座垫由耐用的 PU 泡棉制成。座垫直径 ⌀ 350 mm。
底座 ⌀ 680 mm,踏脚环高度可调节。
底座直径 350 mm。

标准:

DIN 68877

技术参数

椅子承重
120 kg
系列
Base-Tec
座垫直径
350 mm
十字底座直径
680 mm
高度调整方式
环释放
高度调整装置规格
气弹簧
高度调整范围
570 mm - 850 mm
承重量
120 kg
座椅面材料
PU 泡棉
十字支座材料
塑料
颜色 椅面材料
黑色
十字支座规格
底脚滑垫和踏脚环
底架规格
五臂十字撑脚
标准
DIN 68877
产品类别
座凳(高椅面高度)

Spare parts

Share this product

or copy this link