产品编号: 965390

旋转凳,木制, 带底脚滑垫

品牌: BIMOS
椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有69件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

5 星型塑料底座。座椅高度可通过气压安全弹簧调节。座椅为榉木复合板材质,涂自然色油漆。座垫直径 ⌀ 400 mm。
底座直径 ⌀ 640 mm。
底座直径 400 mm。

标准:

DIN 68877

技术参数

椅子承重
120 kg
系列
Base-Tec
座垫直径
400 mm
十字底座直径
640 mm
高度调整方式
环释放
高度调整装置规格
气弹簧
高度调整范围
430 mm - 600 mm
座椅面材料
榉木复合板
十字支座材料
塑料
十字支座规格
底脚滑垫
底架规格
五臂十字撑脚
重量
6.5 kg
标准
DIN 68877
产品类别
座凳(无滚轮)

Spare parts

Share this product

or copy this link