产品编号: 965455 1

成对多功能扶手,高度可调 1

品牌: BIMOS

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
1
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

4D 扶手在高度(110 mm)、宽度(20 mm)和深度(60 mm)上可调,还可翻转(45°),以减轻上部躯干和手臂的负荷)。

应用:

霓虹工作转椅的扶手。无静电释放功能。
不适用于榉木复合板规格,编号 965330 – 965332。

技术参数

系列
Neon
高度调节
110 mm
深度调整装置
60 mm
扶手材料
塑料
摆动范围
45 °
产品类别
扶手

Share this product

or copy this link