产品编号: 964556

弯角工位垫 长度 91 cm 黑色

舒适的站姿 绝热(温度)
材料特性 不耐油
舒适的站姿 防滑
撞击防护 地面
舒适的站姿 抗疲劳

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

  • 工业用工位垫,采用封闭式的防滑表面。
  • 13 mm 厚的材料,满足人体工程学要求的同时还具备抗疲劳的效果。
  • 灵活插接系统 91×91 cm 垫板、内角(45°)和外角(22.5°)能够完美匹配现场环境。
  • 灵活的边沿解决方案能够实现外拐角以及内拐角。
  • 防滑度 R9,符合 DIN 51130 和 BGR 181 标准。100% 天然橡胶混合物,适合一般使用需求。
  • 不重金属与硅酮,适合油漆车间使用。
  • 不含 DOP、DMF 和臭氧消耗物质。

45° 内角垫板重量 4.5 kg,黑色。

技术参数

舒适的站姿
抗疲劳; 防滑; 绝热(温度)
撞击防护
地面
材料特性
不耐油
颜色
黑色
产品类别
防滑地垫

Share this product

or copy this link