• Dear customers,
    due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on the weekend 12.6/13.6. The search functions are available without restriction.
产品编号: 963325 SB5

开放式周转盒套装 PE 套装 SB5

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

适合于:

容器条编号 914920、928235、Multifix 928201(但不包括规格尺寸 SB2 和 SB3Z),适用于装配车编号 918583 规格尺寸 TB3,适用于系统工具柜的固定台板编号 940705 规格尺寸 S,以及货架柜 / 墙装柜编号 944003 − 944039 和编号 943901 至 943907。除此以外,还可以通过工具箱固定器编号 955810 规格尺寸 100 在孔壁板上单独悬挂小型透明储物盒编号 963321 规格尺寸 SB6 和 SB5。
零件盒挂架(编号 916605),适用于带垂直抽屉板的移动工作台 ToolTruck。

提示:

必须以整箱为单位交付。

技术参数

型号
SB5
容量
0.7 l
高度
75 mm
宽度
100 mm
深度
160 mm
内部宽度
83 mm
深度,内部
134 mm
材料
聚乙烯
颜色
灰色
已针对顶盖作出准备
背面上已针对 EAN 代码作好准备
针对观察窗作好准备
针对用作检散料分隔的观察窗作好准备
可堆叠
文字标记可能性
通过标记条
抽屉中的止动件
包装单位
25
产品类别
周转盒

Spare parts

Share this product

or copy this link