产品编号: 965041

工作转椅,织物衬垫, 带底脚滑垫,矮款

品牌: GARANT
椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有63件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

符合人体工程学的工作转椅,采用同步技术。
座椅和靠背采用柔软的网眼织物舒适透气
椅面(宽度×深度):470×450 mm。
靠背高度:600 mm。
靠背调节范围:60 mm。
椅面深度调节:40 mm。
承重量:120 kg。
高而窄的靠背为手臂提供了活动自由。

标准:

DIN 68877

提示:

尼龙搭扣会损坏透气的网眼织物。请盖住尼龙搭扣区域。

技术参数

椅子承重
120 kg
椅面宽度
470 mm
椅面深度
450 mm
靠背 高度
600 mm
高度调整方式
高度调节杆
高度调整装置规格
气弹簧
高度调整范围
490 mm - 630 mm
座椅深度调整范围
40 mm
靠背调整范围
60 mm
承重量
120 kg
座椅面材料
网眼织物
十字支座材料
铝合金,亚光,带粉末涂层
颜色 椅面材料
黑色
十字支座规格
底脚滑垫
永久接触式靠背调节
同步机构
腰部支撑
底架规格
五臂十字撑脚
能够对扶手进行调校
标准
DIN 68877
产品类别
工作椅(无滚轮)

Spare parts

Share this product

or copy this link