产品编号: 965330

工作转椅,木制, 带底脚滑垫

品牌: BIMOS
椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有49件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

椅面和靠背采用多层榉木复合板,涂清漆,可清洗,硬度高。
坐垫(宽×深):430×400 mm。靠背高度:340 mm。

标准:

DIN 68877

技术参数

椅子承重
120 kg
系列
Base-Tec
椅面宽度
430 mm
椅面深度
400 mm
靠背 高度
340 mm
十字底座直径
680 mm
高度调整方式
高度调节杆
高度调整范围
420 mm - 600 mm
座椅倾斜度调整
座椅面材料
榉木复合板
十字支座材料
十字支座规格
底脚滑垫
底架规格
五臂十字撑脚
能够对扶手进行调校
标准
DIN 68877
产品类别
工作椅(无滚轮)

Spare parts

Share this product

or copy this link