产品编号: 965032

工作转椅,内置泡沫塑料, 带底脚滑垫和踏脚环,高款

品牌: GARANT
椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

符合人体工程学的工作转椅采用同步技术
座椅和靠背的柔软的整体泡沫易于保养,可擦拭,坚固耐用且耐弱酸和弱碱以及机械影响。
椅面(宽度×深度):470×450 mm。
靠背高度:600 mm。
靠背调节范围:60 mm。
椅面深度调节:40 mm。
承重量:120 kg。
高而窄的靠背为手臂提供了活动自由。

标准:

DIN 68877

技术参数

椅子承重
120 kg
椅面宽度
470 mm
椅面深度
450 mm
靠背 高度
600 mm
高度调整方式
高度调节杆
高度调整装置规格
气弹簧
无级高度调整
高度调整范围
640 mm - 890 mm
靠背高度调整范围
60 mm
座椅倾斜度调整
座椅深度调整范围
40 mm
承重量
120 kg
座椅面材料
泡沫塑料
靠背材料
泡沫塑料
十字支座材料
铝合金,亚光,带粉末涂层
颜色 椅面材料
黑色
十字支座规格
底脚滑垫和踏脚环
永久接触式靠背调节
同步机构
腰部支撑(椎间盘)
底架规格
五臂十字撑脚
能够对扶手进行调校
一定范围内耐弱酸和弱碱
标准
DIN 68877
产品类别
办公椅(高座椅高度)

Spare parts

Share this product

or copy this link