产品编号: 965307 BLACK

工作转椅,人造革, 带滚轮,矮款 BLACK

品牌: BIMOS
椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有129件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
BLACK
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

座椅和靠背带有人造革护套,舒适而柔软。可洗涤,易养护。
符合人体工程学的舒适座垫带有腰部支撑和实用的推拉手柄。

标准:

DIN 68877

技术参数

椅子承重
120 kg
系列
Work-Tec
椅面宽度
460 mm
椅面深度
470 mm
靠背 高度
580 mm
高度调整方式
高度调节杆
高度调整装置规格
气弹簧
高度调整范围
450 mm - 630 mm
座椅面材料
合成革
十字支座材料
塑料
颜色 椅面材料
黑色
十字支座规格
滚轮组
底架规格
五臂十字撑脚
能够对扶手进行调校
重量
13.5 kg
产品类别
工作椅(带滑轮)

Spare parts

Share this product

or copy this link