产品编号: 965060

工作凳,织物衬垫, 带滚轮,矮款

品牌: GARANT
椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有34件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

舒适的旋转座椅,采用柔软的网格布座垫,舒适而又透气。
可以通过带有环形触发器的安全气压弹簧对座椅高度进行调整。
椅面 ⌀ 350 mm。
承重量:120 kg。
椅面 ⌀ 350 mm。
承重量:120 kg。

标准:

DIN 68877

提示:

尼龙搭扣会损坏透气的网眼织物。请盖住尼龙搭扣区域。

技术参数

椅子承重
120 kg
座垫直径
350 mm
高度调整方式
环型释放装置
高度调整装置规格
气弹簧
高度调整范围
470 mm - 630 mm
承重量
120 kg
座椅面材料
网眼织物
十字支座材料
铝合金,亚光,带粉末涂层
颜色 椅面材料
黑色
十字支座规格
滚轮组
底架规格
五臂十字撑脚
滚轮规格
受压而自动抱死适用于硬地面的软质脚轮
标准
DIN 68877
产品类别
座凳(带滚轮)

Spare parts

Share this product

or copy this link