产品编号: 965061

工作凳,织物衬垫, 带底脚滑垫,矮款

品牌: GARANT
椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有57件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

舒适的旋转座椅,采用柔软的网格布座垫,舒适而又透气。
可以通过带有环形触发器的安全气压弹簧对座椅高度进行调整。
椅面 ⌀ 350 mm。
承重量:120 kg。

标准:

DIN 68877

提示:

尼龙搭扣会损坏透气的网眼织物。请盖住尼龙搭扣区域。

技术参数

椅子承重
120 kg
座垫直径
350 mm
高度调整方式
环型释放装置
高度调整装置规格
气弹簧
高度调整范围
440 mm - 610 mm
承重量
120 kg
座椅面材料
网眼织物
十字支座材料
铝合金,亚光,带粉末涂层
颜色 椅面材料
黑色
十字支座规格
底脚滑垫
底架规格
五臂十字撑脚
标准
DIN 68877
产品类别
座凳(无滚轮)

Spare parts

Share this product

or copy this link