产品编号: 965052

工作凳,内置泡沫塑料 带底脚滑垫和踏脚环,高款

品牌: GARANT
椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有81件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

舒适的无靠背转凳,采用一体式泡沫材料,易于保养,可以擦拭,坚固耐用,并且能够耐抗弱酸和弱碱。
可以通过安全气压弹簧,调整椅面高度,配有触发圈
座椅面直径 350 mm。
承重量:120 kg。

标准:

DIN 68877

技术参数

椅子承重
120 kg
座垫直径
350 mm
十字底座直径
690 mm
高度调整方式
环型释放装置
高度调整装置规格
气弹簧
高度调整范围
580 mm - 850 mm
承重量
120 kg
座椅面材料
泡沫塑料
十字支座材料
铝合金,亚光,带粉末涂层
颜色 椅面材料
黑色
十字支座规格
底脚滑垫和踏脚环
底架规格
五臂十字撑脚
座椅材料耐弱酸和弱碱
标准
DIN 68877
产品类别
座凳(高椅面高度)

Spare parts

Share this product

or copy this link