产品编号: 963421

小零件储物箱

品牌: ZARGES

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

小零件储物箱,由 PP 制成,带有 21 个插入式隔板。

适合于:

欧标箱,编号 963420 规格尺寸 42、60、70、81。

技术参数

高度
60 mm
宽度
430 mm
深度
330 mm
产品类别
铝盒配件

Share this product

or copy this link