产品编号: 965047

多功能成对扶手,用于 GARANT 工作转椅

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有180件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

舒适的聚氨酯扶手,可以装配到 GARANT 工作转椅上。可以在高度上进行 110 mm,深度上进行 50 mm,以及在侧面进行 25 mm 的调节。可以摆转 ±15°,以及在中间位置上锁定。

标准:

DIN 68877

适合于:

GARANT 工作转椅,编号 965030 − 965042。

技术参数

高度调节
110 mm
深度调整装置
50 mm
侧面调整装置
25 mm
扶手材料
PU
摆动范围
±15 °
产品类别
扶手

Share this product

or copy this link