产品编号: 965649 4

堆叠椅套装 4 件 4 个

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
4
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

堆叠椅,采用镀铬椅架,实木椅面和靠背,符合人体工程学,确保了舒适性。

内容:

每套(纸箱包装): 4 件

供货范围:

每套 4 把。

提示:

订购量大的情况下可以给予价格浮动。具体请向我们询价。

技术参数

椅面宽度
465 mm
椅面深度
420 mm
座垫高度
470 mm
靠背 高度
320 mm
座椅面材料
实木
底架材料
镀铬支撑
带座椅托架
能够对扶手进行调校
可堆叠
组套内含
4
产品类别

Share this product

or copy this link