产品编号: 965420

坐/立辅助设备,PU 泡沫材料 带滑轮

品牌: BIMOS
椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有46件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

铝合金五叉支脚(⌀ 600 mm)。通过气压弹簧实现无级高度调节。椅面采用 SoftTouch PU 泡沫材料,带有波纹。柔软舒适而又稳固,波纹确保空气流通(透气)。符合人体工学的靠背(高度 190 mm)保证正确的坐姿。PU 泡沫材料,柔软、舒适、可擦拭。

应用:

实现了站和坐的理想组合。适用于站立工位或者坐着作业的工位,或者既需要站着又需要坐着作业的工位。
无靠背座椅,带有滚轮,适用于硬质地面。

标准:

DIN 68877

技术参数

椅子承重
120 kg
椅面宽度
340 mm
椅面深度
300 mm
靠背 高度
190 mm
十字底座直径
580 mm
高度调整方式
高度调节杆
高度调整装置规格
气弹簧
高度调整范围
450 mm - 650 mm
承重量
120 kg
座椅面材料
PU 泡棉
十字支座材料
抛光铝合金
颜色 椅面材料
黑色
十字支座规格
滚子组套
带靠背
底架规格
五臂十字撑脚
滚轮规格
受压而自动抱死的软质脚轮,适用于硬地面
标准
DIN 68877
产品类别
座凳(带滚轮)

Spare parts

Share this product

or copy this link