产品编号: 965421

坐/立辅助设备,PU 泡沫材料 带底脚滑垫

品牌: BIMOS
椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有84件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

铝合金五叉支脚(⌀ 600 mm)。通过气压弹簧实现无级高度调节。椅面采用 SoftTouch PU 泡沫材料,带有波纹。柔软舒适而又稳固,波纹确保空气流通(透气)。符合人体工学的靠背(高度 190 mm)保证正确的坐姿。PU 泡沫材料,柔软、舒适、可擦拭。

应用:

实现了站和坐的理想组合。适用于站立工位或者坐着作业的工位,或者既需要站着又需要坐着作业的工位。
坐站辅助机构,配套滑动底脚 − 适用于 720 毫米−1000 毫米的作业高度。

标准:

DIN 68877

技术参数

椅子承重
120 kg
椅面宽度
340 mm
椅面深度
300 mm
靠背 高度
190 mm
十字底座直径
580 mm
高度调整方式
高度调节杆
高度调整装置规格
气弹簧
高度调整范围
510 mm - 780 mm
座椅倾斜度调整
座椅面材料
PU 泡棉
十字支座材料
抛光铝合金
颜色 椅面材料
黑色
十字支座规格
底脚滑垫
带靠背
底架规格
五臂十字撑脚
标准
DIN 68877
产品类别
站立辅助

Spare parts

Share this product

or copy this link