产品编号: 965071

坐/立辅助设备,内置泡沫塑料 带底脚滑垫,矮款

品牌: GARANT
椅子承重 120

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有120件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

可以保证舒适而又稳定的坐姿。符合人体工程学设计的靠背高度 120 mm,能够确保正确的坐姿。
五叉底脚无论是在坐姿还是在站姿情况下都可以确保稳定性。
椅面采用柔软舒适的一体式泡沫材料。
承重量:120 kg。

标准:

DIN 68877

技术参数

椅子承重
120 kg
靠背 高度
120 mm
高度调整方式
环型释放装置
高度调整装置规格
气弹簧
高度调整范围
450 mm - 610 mm
座椅倾斜度调整
承重量
120 kg
座椅面材料
泡沫塑料
十字支座材料
铝合金,亚光,带粉末涂层
颜色 椅面材料
黑色
十字支座规格
底脚滑垫
带靠背
底架规格
五臂十字撑脚
标准
DIN 68877
产品类别
站立辅助

Spare parts

Share this product

or copy this link