产品编号: 965645

四脚凳

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

座垫由山毛榉复合木板制成。
钢管支架,可叠放。座垫高度 500 mm。

标准:

DIN 68877

涂层:

底脚黑色 RAL 9005。

技术参数

座垫高度
500 mm
座垫直径
350 mm
座椅面材料
榉木复合板
底架材料
钢管
带座椅托架
能够对扶手进行调校
可堆叠
标准
DIN 68877
产品类别
四脚凳

Share this product

or copy this link