产品编号: 963308

周转箱套装 无烟煤色

品牌: GARANT

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有222件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

开放式周转箱,带有符合人机工程学的握柄(搬运时十分舒适)。通过加配透明玻璃片,就可以变身为仓储盒。内侧平整,经过抛光,因而取用物品时特别方便,同时也便于清洁。可以在正面通过标签条,以及在背面通过卡片(信用卡大小:85.6×54 mm)对周转箱进行标记。可以进行堆垛。

优点:

GARANT 周转箱及其优点:
  • 采用耐冲击聚丙烯材质,坚固而稳定。
  • 采用加强型底板与侧壁,承重量大。
  • 带网格点,容易堆叠。
  • 采用高品质表面与光滑内面,触感良好且容易清洁。
  • 使用范围广。

适合于:

容器条,编号 916535,Multifix 923205、962950,针对系统工具柜,配套用于固定板,编号 957060 规格尺寸 S,以及货架柜 / 墙装柜,编号 954600 - 954670 和编号 954701 至 954722。除此以外,可以配套周转盒托架,编号 963137,在孔壁板上悬挂安装小尺寸周转盒,编号 963301 规格尺寸 AA1 和 AB1。

提示:

为固定在孔壁板上需要 Easyfix 通用周转箱支架 - 编号 955810 规格尺寸 100。

技术参数

颜色
无烟煤色
产品类别
周转盒

Share this product

or copy this link