产品编号: 966500

人字梯,单侧攀爬

品牌: HOLEX
攀爬工具承重量 150

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有0件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

梯阶和梯柱由铝合金制成并由螺栓连接,梯子铰链由 4 颗铆钉铆接,阶梯踏板 80mm 深并带防滑筋。人字型结构具备很高的安全性,带防滑梯脚和大面积防滑平台。梯子斜度 20°,梯阶间距 235 mm。

标准:

符合 DIN EN 131 标准。

技术参数

攀爬工具承重量
150 kg
产品类别
人字梯

Share this product

or copy this link