产品编号: 965901

人字梯,单侧攀爬 带 GripStep 防滑垫

品牌: GARANT
攀爬工具承重量 150
霍夫曼孔壁网格板 9×9

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

踏板和横梁由铝合金制成,每层都有踏板和横梁,共四层。锥形结构非常稳固安全。经过优化的梯子转轴带有更大的平台,6 颗铆钉和塑料保护盖。
80 mm 深的踏板带防滑纹。
EasyHandle Haptoprene® 护手带夹紧机构,BalanceBase 防滑爬高鞋。
编号 965900 包含 GripStep 踏板防滑垫。

标准:

符合 DIN EN 131-2,BetrSichV,TRBS 2121,DGUV 信息标准 208-016 以及 208-017 和相关的 DGUV 工厂标准。

涂层:

烟灰色 RAL 7016,粉末涂层。

技术参数

攀爬工具承重量
150 kg
霍夫曼孔壁网格板
9×9
产品类别
人字梯

Share this product

or copy this link