产品编号: 581670

切割底座

品牌: Bahco®

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有25件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

夹心木材质的切割底座,带有经过强化的壁板。

应用:

用于以 45°、90° 或者 135° 的角度进行左向或者右向锯切加工。

技术参数

长度
300 mm
宽度
104 mm
高度
50 mm

Share this product

or copy this link