产品编号: 529120

易曲型金刚石锉

品牌: Pferd
磨料缩写 D

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有22件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

特别薄的塑料骨架,一面带有金刚石磨料。磨料层高度 0.5 mm。

应用:

特别适合在凹面和凸面上以及狭窄的槽口当中开展精细的打磨作业。最高的灵活性,最大弯曲半径 15 mm。

技术参数

磨料
金刚石
磨料缩写
D
宽度
14 mm
高度
0.5 mm
长度
165 mm
最大弯曲半径
15 mm
产品类别
金刚石锉刀(易曲)

Application Table

钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
硬质合金(HM)
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
塑料,玻纤增强塑料
 
石材
 

Share this product

or copy this link