产品编号: 597956 D64

金刚石杯形砂轮 D×T×H(mm) D64

品牌: TYROLIT
型式 11V9
磨料缩写 D

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
D64
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

高性能的杯形砂轮,带有金刚石涂层,采用金属粘结剂,提高强度的同时还可以优化金刚石磨料的结合强度。优化的磨料粘结剂组合,可以大大减小切割力,继而可以实现最高的磨削性能进给速度。理想的边沿稳定性,提高了成型精度,包括在大进给量加工的过程中,同时还能够延长修整间隔时间,确保很顶的表面加工品质。技术规范:D64BXP-P STARTEX XP-P。

应用:

对整体硬质合金切削刀具进行高性能的修磨(槽型修磨)。配合切削油(推荐)或者乳化液/水开展湿式加工。

技术参数

磨料
金刚石
磨料缩写
D
粒度
D64
规格说明
D64BXP-P STARTEX XP-P
型式
11V9
砂轮直径 D
125 mm
砂轮宽度 T
40 mm
孔径 H
20 mm
研磨片宽度 W 端面
3 mm
研磨片高度 X
10 mm
产品类别
锥形杯磨盘

Application Table

硬质合金(HM)
 
塑料,玻纤增强塑料
 
湿,最大
 

Share this product

or copy this link