产品编号: 560005

CerRapid 粗加工砂轮 CerRapid

品牌: GARANT
推荐的攻角 20-30
为材料优化 不锈钢
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1
最大圆周速度 80
为材料优化 钢
磨料缩写 陶瓷

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有1,439件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

通过自锐性陶瓷磨料(CER)和经过特别调整的高效粘结系统,使其与传统的粗加工砂轮(A)相比,可在发热量极小的同时,令磨削性能成倍提高
  • 通过最快的物料磨除率,实现最高的生产效率。
  • 在极为柔和的磨削特性与最低的作用力以及最高的使用寿命之间,实现了最佳的平衡。技术规格:CER24Q-BF。

  • 粗加工砂轮的粒度、粘结、参与磨削过程的辅料以及加固,都针对相应的应用领域进行了最佳匹配,从而实现卓越的磨削能力和使用寿命。
  • 类型:粗加工砂轮,弯头(类型 27,28,29)
  • 磨削角度 20° 至 30°
  • 应用:圆周速度最高为 80 m/s 的电动和气动角磨机,用于对焊缝、平面和边缘进行打磨。

规格说明:

CER24Q-BF。

技术参数

磨料
陶瓷磨料(CER)
磨料缩写
陶瓷
规格说明
CER24Q-BF
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
推荐的攻角
20-30 °
为材料优化
不锈钢; 钢
最大圆周速度
80 m/s
产品类别
粗磨砂轮

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
塑料,玻纤增强塑料
 
通用
 
干
 

Share this product

or copy this link