产品编号: 568782

铝合金法兰对

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有41件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

铝合金缩径法兰对,安装孔 ⌀ 13 mm,可以进行扩孔。

应用:

用来安装钻孔 ⌀ 为 25 mm 或者 76 mm 的紧凑型无纺材料砂轮。

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
塑料,玻纤增强塑料
 
木材
 
油漆
 
通用
 
干
 

Share this product

or copy this link