产品编号: 566902

绒面魔术搭扣打磨片 GB-DH ⌀ 115 mm

磨料缩写 陶瓷
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1
最大圆周速度 40

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有2,128件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

绒面尼龙搭扣砂轮,缝制的织物基底材料,确保可靠的搭扣粘附。可拆卸的定心芯体,使得砂轮在支承轮片上的定位和附着更加精准(振动幅度减小约 50%,配合使用尼龙搭扣磨垫,编号 566965)。
特别强劲的无纺材料砂轮片,边沿稳定性好。内嵌的陶瓷磨料(CER)确保了更高的材料去除率。

应用:

应用范围广,从轻度材料去除直至抛光一步完成。特别适合加工小的焊缝和焊点以及开展较粗的清洁和去毛刺作业。表面不会被过度加工。
安装到角磨机上,配套使用魔术搭扣砂盘,编号 566960 或者 566965(用于带有定心功能的魔术搭扣打磨片)。

提示:

用于粗磨的尼龙搭扣打磨片参见编号 567705 及接下来的产品。

技术参数

磨料缩写
陶瓷
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
制造商名称
GB-DH
最大圆周速度
40 m/s
产品类别
纤维打磨垫

Application Table

铝镁合金
 
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
铜锌合金
 
塑料,玻纤增强塑料
 
木材
 
油漆
 
通用
 
湿,最大
 
干
 

Share this product

or copy this link