产品编号: 563220

组合式砂轮 PREMIUM*** CUT AND GRIND

品牌: TYROLIT
磨料缩写 A
最大圆周速度 80
铁含量,硫含量和氯含量 < 0.1
为材料优化 钢
为材料优化 不锈钢
推荐的攻角 20-30
推荐的攻角 90

所有产品信息:

价格未定
根据需求
货期2-3天
库存还有614件
此商品不可用
货期1-3个工作日左右
货期4-6个工作日左右
货期1-2周左右
货期2-3周左右
货期3-4周左右
货期详询
添加到商品清单 Share product
Tuev Logo

描述

技术说明:

薄型组合式砂轮,采用多层结构,稳定性高,内凹部分带有过切防护。

应用:

用于切割和轻度的材料去除,无需更换砂轮片。

规格说明:

A46Q-BFXA。

技术参数

磨料缩写
A
铁含量,硫含量和氯含量
< 0.1 %
推荐的攻角
90 °; 20-30 °
为材料优化
不锈钢; 钢
最大圆周速度
80 m/s
产品类别
切割片

Application Table

钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
 
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
 
钢材硬度 < 55 HRC
 
钢材硬度 < 60 HRC
 
钢材硬度 < 67 HRC
 
INOC
 
钛合金
 
灰铸铁(球墨铸铁)
 
塑料,玻纤增强塑料
 
干
 

Share this product

or copy this link